Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre, double effet CU6-5D

  • ERIKS:24119921
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Alésage: 6 mm
▪ Taraudage: M5X0.8
▪ Rc1/8;Course: 5mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 1.2 jusqu'à 7 bar