Eriks
SMC

SMC Vérin à montage libre avec ventouse du vide ZCDUKC16-25D

  • ERIKS:24144534
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Tuyau côté vide/Extrémité de tige: C (Couvercle de raccordement/Tige filetée)
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage: M5x0.8 (Bore 10, 16, 20, 25), Rc1/8 (Bore 32)
▪ Course: 25mm
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

118,76 €/ Unitéhors TVA

143,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ZCUK
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige anti-rotation
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.3 jusqu'à 7 bar