Eriks
SMC

SMC Vanne de process 2/2 pour l'air VNA202A-F10A

  • ERIKS:14041754
Image 1
▪ Fluide : air; CO 2 ; azote ; fréon 11, 113, 114;
▪ huile hydraulique, fluide hydraulique, argon, hélium
▪ Pression d'épreuve : 1.5 MPa
▪ Plage de pression d'utilisation : 0 à 1 MPa
▪ Surface équivalente : 13 à 770 mm 2
▪ Tension nominale : CA (50/60 Hz) 100 V, 200 V, autres (option); CC 24 V, autres (option)
▪ Température ambiante : -5 à 60°C (Sans gel)
Ajouter à la liste

85,10 €/ Unitéhors TVA

102,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VNA