14,57 €/ Unitéhors TVA
17,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AQ |
Type de raccord | Vanne à purge rapide |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Orifice d'échappement | ∅ extérieur de tuyau 4mm |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du joint | NBR |