Eriks
SMC

SMC Valve d'échappement réglable ASV310F- R 1/4" tuyau Ø 8mm

  • ERIKS:24115666
Image 1
Description de produit

▪ Taille: 3 (Base 1/8)
▪ Type: 1 (Té d'union)
▪ Taraudage: M3, M5, U10/32, R
▪ Orifice: 02 [R(PT) 1/4]
▪ Taille du tube: Ø8
▪ Prétéfloné: S [Joint (0, 02, 03, 04)]
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

21,67 €/ Unitéhors TVA

26,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ASV
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Forme T
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4 in
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR