Eriks
SMC

SMC Valve d'échappement réglable ASV220F- M5 Schlauch Ø 6mm

  • ERIKS:24115662
Image 1
Description de produit

▪ Taille: 2 (Base M5)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Taraudage: M3, M5, U10/32, R
▪ Orifice: M5X0.8
▪ Taille du tube: Ø6
▪ Prétéfloné: Sans prétéfloné (M3, M5)
▪ Option: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

21,67 €/ Unitéhors TVA

26,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ASV
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Forme en L
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5x0.8 mm
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Pré-revêtement du filetage
Non
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR