Eriks
SMC

SMC Unité de guidage, guides lisses CDBX2N15-25

  • ERIKS:24117489
Image 1
▪ Vérin: DB (Détecteur/Montage du boîtier)
▪ Modèle: N (Non lubrifié)
▪ Alésage: 15 mm
▪ Taraudage: Rc (M ø10, ø15)
▪ Course: 25mm
▪ Amortissement: 2 écrous du régleur
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

348,17 €/ Unitéhors TVA

421,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CX2
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
15 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm