Eriks
SMC

SMC Unité de guidage, amortisseurs de chocs intégré, guides à billes et guides lisses CDPXWM16-50

  • ERIKS:24117772
Image 1
▪ Vérin: DP (Détecteur/Montage de la plaque)
▪ Type de guidage: M (Guide lisse)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 50 mm
▪ Verrouillage de tige: Sans
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

592,76 €/ Unitéhors TVA

717,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CXW
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm