Eriks
SMC

SMC Tube spiralé PUR TCU1065B-1-30-X6 noir 10x6.5mm

  • ERIKS:12659605
Image 1
▪ Nombre de tubes: 1, 2, 3.
▪ Fluide: Air.
▪ Couleur: Noir.
Ajouter à la liste

71,30 €/ Unitéhors TVA

86,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TCU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
1.7 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C