Eriks
SMC

SMC Tube spiralé PUR TCU0604B-3 noir 6x4mm

  • ERIKS:24138406
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Nombre de tubes: 3 Tubes
Ajouter à la liste

39,79 €/ Unitéhors TVA

48,15 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TCU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur spirale
37 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
1 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C