Eriks
SMC

SMC Tube spiralé PUR TCU0604B-1 noir 6x4mm

  • ERIKS:24138404
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Nombre de tubes: 1 Tube
Ajouter à la liste

18,38 €/ Unitéhors TVA

22,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TCU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur spirale
24 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C