Eriks
SMC

SMC Tube PVC à double couche TRB1209B-20 12x9mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138735
Image 1
▪ Taille: 1209 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø9)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

172,28 €/ Unitéhors TVA

208,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRB
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir