Eriks
SMC

SMC Tube PVC à double couche TRB1075Y-20 10x7.5mm jaune 20 mètre

  • ERIKS:12724788
Image 1
▪ Taille: 1075 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø7.5)
▪ Couleur: Y (Jaune)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

124,22 €/ Unitéhors TVA

150,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRB
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Jaune