Eriks
SMC

SMC Tube PVC à double couche TRB0806BU-20 8x6mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138731
Image 1
▪ Taille: 0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6.)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

85,26 €/ Unitéhors TVA

103,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRB
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu