Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUZ1208R-100 12x8mm rouge 100 mètre

  • ERIKS:12724614
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Couleur: R (Rouge)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

463,85 €/ Unitéhors TVA

561,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUZ
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Rouge