Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUZ1065Y-100 10x6.5mm jaune 100 mètre

  • ERIKS:12724610
Image 1
▪ Taille: 1065 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø6.5)
▪ Couleur: Y (Jaune)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

361,92 €/ Unitéhors TVA

437,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUZ
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Jaune