Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUZ0805Y-20 8x5mm jaune 20 mètre

  • ERIKS:12724769
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: Y (Jaune)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

54,41 €/ Unitéhors TVA

65,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUZ
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Jaune