Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUZ0805G-100 8x5mm vert 100 mètre

  • ERIKS:12658061
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: G (Vert)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

271,79 €/ Unitéhors TVA

328,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUZ
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert