Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUS0604BU-20 6x4mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24139161
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

38,07 €/ Unitéhors TVA

46,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUS
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu