Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH1288B-20 12x8.8mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24139151
Image 1
▪ Taille: 1288 (Diam. ext. 12, diam. int. 8.8)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

66,84 €/ Unitéhors TVA

80,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8.8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir