Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH1073N-100 10x7.3mm transparent 100 mètre

  • ERIKS:24139138
Image 1
▪ Taille: 1073 (Diam. ext.Ø10, diam. int.Ø7.3)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

230,30 €/ Unitéhors TVA

278,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
7.3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent