Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH1073B-20 10x7.3mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24139135
Image 1
▪ Taille: 1073 (Diam. ext.Ø10, diam. int.Ø7.3)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

46,13 €/ Unitéhors TVA

55,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
7.3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir