Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH0858W-20 8x5.8mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24139125
Image 1
▪ Taille: 0858 (Diam. ext. Ø8, diam. int. Ø5.8)
▪ Couleur: W (Blanc laiteux)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

29,46 €/ Unitéhors TVA

35,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.8 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc