Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH0858BU-100 8x5.8mm bleu 100 mètre

  • ERIKS:24139120
Image 1
▪ Taille: 0858 (Diam. ext. Ø8, diam. int. Ø5.8)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

147,13 €/ Unitéhors TVA

178,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.8 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu