Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH0604W-20 6x4mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24139101
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: W (Blanc laiteux)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc