Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH0428B-100 4x2.8mm noir 100 mètre

  • ERIKS:24139087
Image 1
▪ Taille: 0428 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.8)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

37,52 €/ Unitéhors TVA

45,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.8 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir