Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TUH0425N-20 4x2.5mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:24139084
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. 4, diam. int. 2.5)
▪ Couleur: N (Opaque)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TUH
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent