Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1208W-100 12x8mm blanc 100 mètre

  • ERIKS:24139071
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

381,26 €/ Unitéhors TVA

461,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc