Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1208BU3-20 12x8mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:12724729
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Couleur: BU3 (Bleu Moyen)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

76,30 €/ Unitéhors TVA

92,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu