Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1065W-20 10x6.5mm blanc 20 mètre

  • ERIKS:24139053
Image 1
▪ Taille: 1065 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø6.5)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

52,68 €/ Unitéhors TVA

63,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Blanc