Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU1065BU3-100 10x6.5mm bleu 100 mètre

  • ERIKS:12724530
Image 1
▪ Taille: 1065 (Diam. ext. Ø10 diam. int. Ø6.5)
▪ Couleur: BU3 (Bleu Moyen)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

263,07 €/ Unitéhors TVA

318,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu