Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0805BU1-20 8x5mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:12724719
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: BU1 (Bleu dur)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

33,69 €/ Unitéhors TVA

40,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu