Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0604BU1-100 6x4mm bleu 100 mètre

  • ERIKS:12724520
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: BU1 (Bleu dur)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

93,65 €/ Unitéhors TVA

113,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu