Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0604B-20 6x4mm noir 20 mètre

  • ERIKS:11529829
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir