Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0425G-100 4x2.5mm vert 100 mètre

  • ERIKS:24138990
Image 1
▪ Taille: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: G (Vert)
▪ Longueur du rouleau: 100 (Rouleau de 100 m)
Ajouter à la liste

42,70 €/ Unitéhors TVA

51,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert