Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TU0212R-20 2x1.2mm rouge 20 mètre

  • ERIKS:24138982
Image 1
▪ Taille: 0212 (Diam. ext. Ø2, diam. int. Ø1.2)
▪ Couleur: R (Rouge)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
1.2 mm
Diamètre extérieur
2 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge