Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TIUB13BU-20 12.7x8.46mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138546
Image 1
▪ Taille: 13 (Diam. ext. Ø12.7, diam. int. Ø8.46)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

149,27 €/ Unitéhors TVA

180,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIUB
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8.46 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu