Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TIUB07BU-20 6.35x4.23mm bleu 20 mètre

  • ERIKS:24138542
Image 1
▪ Taille: 07 (Diam ext. Ø6.35 Diam int. Ø4.23)
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

41,50 €/ Unitéhors TVA

50,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIUB
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4.23 mm
Diamètre extérieur
6.35 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu