Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TIUB05B-20 4.76x3.18mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138540
Image 1
▪ Taille: 05 (Diam ext Ø4.76 Diam interne Ø3.18)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20 (Rouleau de 20 m)
Ajouter à la liste

30,34 €/ Unitéhors TVA

36,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TIUB
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
3.18 mm
Diamètre extérieur
4.76 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir