70,30 €/ Unitéhors TVA
85,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | TAU |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 3.2 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 9 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 40 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Noir |