Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TAU1208B-20 12x8mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724671
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

255,68 €/ Unitéhors TVA

309,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TAU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir