Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane TAU0604B-20 6x4mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138373
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

72,74 €/ Unitéhors TVA

88,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TAU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir