Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à triple couche TRTU0805B-20 8x5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:12724695
Image 1
▪ Taille: 0805 (8 x 5)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20m
Ajouter à la liste

125,91 €/ Unitéhors TVA

152,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRTU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir