Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU1208B-20 12x8mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138745
Image 1
▪ Taille: 1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20
Ajouter à la liste

196,03 €/ Unitéhors TVA

237,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir