Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU1065Y-100 10x6.5mm jaune 100 mètre

  • ERIKS:12724559
Image 1
▪ Taille: 1065
▪ Couleur: Y (Jaune)
▪ Longueur du rouleau: 100
Ajouter à la liste

716,09 €/ Unitéhors TVA

866,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Jaune