Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU1065B-20 10x6.5mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138743
Image 1
▪ Taille: 1065
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20
Ajouter à la liste

143,20 €/ Unitéhors TVA

173,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir