Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU0805G-20 8x5mm vert 20 mètre

  • ERIKS:12724796
Image 1
▪ Taille: 0805
▪ Couleur: G (Vert)
▪ Longueur du rouleau: 20
Ajouter à la liste

107,34 €/ Unitéhors TVA

129,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Vert