Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU0604BU-100 6x4mm bleu 100 mètre

  • ERIKS:12724550
Image 1
▪ Taille: 0604
▪ Couleur: BU (Bleu)
▪ Longueur du rouleau: 100
Ajouter à la liste

307,27 €/ Unitéhors TVA

371,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu