Eriks
SMC

SMC Tube polyuréthane à double couche TRBU0604B-20 6x4mm noir 20 mètre

  • ERIKS:24138739
Image 1
▪ Taille: 0604
▪ Couleur: B (Noir)
▪ Longueur du rouleau: 20
Ajouter à la liste

61,53 €/ Unitéhors TVA

74,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TRBU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Noir