Eriks
SMC

SMC Tube Polyoléfine TPS0805W-100 8x5mm blanc 100 mètre

  • ERIKS:12724544
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Couleur: W (Blanc)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 100 m
Ajouter à la liste

268,31 €/ Unitéhors TVA

324,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TP
Type
TPS
Matériau du tuyau
Polyoléfine
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
7 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc